M30 スプリングワッシャー(2号(SUS310S/生地) 大阪魂 69080016

スプリングワッシャー(2号(SUS310S/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(45個) 注文コード69080016 品番M30
販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
呼び寸法M30 材質SUS310S 外径D(Φmm)49.9 内径d(Φmm)30.5 厚さt(mm)(最小)7.5 表面処理生地(または標準) 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 幅b(mm)(最小)8.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4466:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする