AC100V/200kg 電動ウィンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69080097 品番EA840BH-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,340
販売価格(税別)
89,400

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。
単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。
動作音が小さいので使用状況を選びません。
アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。

仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用 アズワン品番65-9304-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする