大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ローゼットワッシャー(挽き(輸入(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69080253
品番
3X10X2.0
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び寸法
3
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
10
厚さ(mm)
2
表面処理
生地(または標準)