OSRAM
OSRAMの 検出・センサ
OSRAMの センサ
OSRAMの エンコーダ
ams アブソリュート形 4096 アブソリュート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69080474
品番
AS5145B-HSSM
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:4096●最大回転数:30000rpm●出力信号タイプ:デジタル●電源電圧:3 V●コード番号:201-8318
アズワン品番
65-7347-53