Automotive Relay 12 VDC 25A SPDT Through

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69080614 品番4-1904124-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.2W●コイル抵抗:119 Ω●接点構成:SPDT●コード番号:237-3897 アズワン品番65-8054-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする