大阪魂
六角穴付きボルト PU=3薄板用(ゼロイタ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1パック(16個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(11個)
1パック(10個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
6
8
10
12
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
69080655
品番
5X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
12
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69080655
5X12
69137863
5X12
六角穴付きボルト PU=3薄板用(ゼロイタ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(14個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました