大阪魂
TORXーボタン六角穴付きボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1パック(21個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M4
M4
M8
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69080734
品番
4X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
5
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ボタン
穴の形状
ヘックスローブ穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69080734
4X5
69137942
4X5
TORXーボタン六角穴付きボルト(鉄/生地)
大阪魂
1パック(21個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました