大阪魂
TORXーボタン六角穴付きボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1パック(21個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M8
M4
M8
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
69080768
品番
8X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
40
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ボタン
穴の形状
ヘックスローブ穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69080768
8X40
69137976
8X40
TORXーボタン六角穴付きボルト(鉄/生地)
大阪魂
1パック(7個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました