大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TORX穴付き皿ボルト(日産(新JIS(鉄/BC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69080786
品番
4X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
0.7
頭部形状
皿
表面処理
BC(黒クロメート)
穴の形状
ヘックスローブ穴
長さ(mm)
10
寸法A(mm)
3.94
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法I(mm)
(最小)1.05
寸法K(mm)
(最大)2.48
寸法dk(mm)
(最大)8.96(最小)7.53
ドライブサイズ
T20
寸法ds(mm)
(最大)4.00(最小)3.82
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69080786
4X10
69137994
4X10
TORX穴付き皿ボルト(日産(新JIS(鉄/BC)
大阪魂
1パック(18個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました