5X15 TORX穴付き皿ボルト(日産(新JIS(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69080795

TORX穴付き皿ボルト(日産(新JIS(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじの呼びM5 注文コード69080795 品番5X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び4種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(または標準) ねじの呼びM5 頭部形状 長さ(mm)15 ねじピッチ0.8 穴の形状ヘックスローブ穴 表面処理三価ホワイト 寸法A(mm)4.52 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法I(mm)(最小)1.4 寸法K(mm)(最大)3.1 寸法dk(mm)(最大)11.20(最小)9.43 ドライブサイズT25 寸法ds(mm)(最大)5.00(最小)4.82
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69080795 5X15 69138003 5X15 TORX穴付き皿ボルト(日産(新JIS(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 TORX穴付き皿ボルト(日産(新JIS(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 1パック(15個) 489 税込538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4466:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする