大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TORX穴付き皿ボルト(日産(新JIS(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69080804
品番
6X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
ねじの呼び
M6
頭部形状
皿
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
三価ホワイト
寸法A(mm)
5.61
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法I(mm)
(最小)1.65
寸法K(mm)
(最大)3.72
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
(最大)13.44/(最小)11.34
寸法ds(mm)
(最大)6.00(最小)5.82
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69080804
6X20
69138012
6X20
TORX穴付き皿ボルト(日産(新JIS(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(15個)
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました