サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの (-)平小ねじ
BC - 平小ネジ 4×12 60本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(60本)
注文コード
69080840
品番
00-00-010C-0040X0120-10-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,491
頭頂部が平らになってるねじです。
仕様
●寸法(mm)L:12●寸法(mm)d:M4●平小ねじ●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:345-6346
アズワン品番
67-0599-36