大阪魂
六角穴付きボルト(細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M14
注文コード
69081188
品番
14X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
頭部形状
六角穴付
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081188
14X25
69138396
14X25
六角穴付きボルト(細目(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました