Y型ボックスレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69081471 品番 HDN-11-13-15
参考基準価格(税別)¥575 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

高耐久のクロムバナジウム鋼を使用したY形ソケットレンチです。
三方向に異なるサイズのソケットを備え、一本で多用途に対応できます。握りやすい三角レイアウトによりトルクをかけやすく、修理、設備保守、日常メンテナンスまで幅広い現場で活躍します。

材質クロムバナジウム合金鋼 質量(g)130 短辺(mm)77 対辺寸法(mm)11×13×15 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする