はくでん
はくでんの スパナ/レンチ
はくでんの ラチェットレンチ
はくでんの 板ラチェットレンチ
板ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69081550
品番
HD-U10-RW
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。
レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。
材質
クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
200
質量(kg)
0.8
付属ビット
FD4, DF5, FD6, PH1, PH2, PH3, H4-, H5-, H6-, 1/4
ヘッド寸法(mm)
8, 10, 13, 14, 17, 19
ギア数
72山(送り角度5度)