板ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69081559 品番HD-U17-RW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。
レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。

材質クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)200 質量(kg)1.1 付属ビットFD4, DF5, FD6, PH1, PH2, PH3, H4-, H5-, H6-, 1/4 ヘッド寸法(mm)8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ギア数72山(送り角度5度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする