はくでん
はくでんの はんだ用品
はくでんの 基板周辺工具
はくでんの ブロー
ブロアブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69081568
品番
HD-105-G
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ゴム球から圧縮空気を噴射して、チリやホコリを吹き飛ばし、先端にブラシを取り付けることが出来ます。
用途
精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
全長(mm)
110(ブラシ装着時)
直径(Φmm)
球体部:50
質量(g)
7.5