曜日別特売
10X130 ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/生地) 大阪魂 69081617

ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(40個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)130
内容量1箱(40個)注文コード69081617品番10X130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別全ねじねじの呼びM10材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)130表面処理生地(または標準)頭部形状ボタン六角穴付穴の形状六角穴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6908161710X1306913882510X13010X130 ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/生地) 大阪魂 69138825ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69138764
2021-04-26
用途: カートのメンテナンス
光専寺

カートのキャブレターを固定するボルトを探していました。ステンレス製のを使用することを考えもしなかったのですが、たまたま目にしたもんで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4311:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする