サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの トラス小ねじ
BC + Aトラス 5×12 110本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(110本)
注文コード
69081664
品番
20-00-0003-0050-0120-10-110P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M5●寸法(mm)L:12●トラス頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:360-3659
アズワン品番
67-1113-96