ミニバイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69081717 品番HD-S-N
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸盤式ベースで机やガラス面に固定できるミニバイスです。アルミ合金ボディを採用し、軽量ながら高い剛性と耐久性を確保しています。
0〜25mmまで口幅を調整でき、精密加工や細かな固定が必要な作業に適しています。
バイス頭部は360度回転し、素材に合わせて最適な角度で作業できる点が特徴です。
底部の4mm厚ラバーパッドによる吸着力を発揮し、石材・ガラス・木材など滑りやすい素材にも安定して使用できます。
彫刻、木工、ハンドクラフト、アクセサリー製作など幅広い用途で活躍する多機能ミニバイスです。

用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質アルミ合金 全長(mm)83 高さ(mm)87 質量(g)200 最大口開き(mm)25 口幅(mm)37 色(本体) 直径(mm)【吸盤】76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする