はくでん
はくでんの バイス
はくでんの バイス本体
バイス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69081726
品番
HD-E50-VSG
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
工作物の表面を傷つけないための口金用・固定クランプ用の保護カバー(ゴム)、軽作業用の手袋が付属しています。
軽作業から工具メンテナンスまで幅広い用途に適した卓上バイスです。
材質
鉄鋼
全長(mm)
120
質量(kg)
0.75
口幅(mm)
60
アンビル
無
最大取付物厚さ(mm)
30
口開き(mm)
30
口深(mm)
28