バイス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69081751 品番 HD-N60-VSG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

工作物の表面を傷つけないための口金用・固定クランプ用の保護カバー(ゴム)、軽作業用の手袋が付属しています。
軽作業から工具メンテナンスまで幅広い用途に適した卓上バイスです。

材質鉄鋼 全長(mm)210 質量(kg)1.71 口幅(mm)60 アンビル有り(40×30mm) 最大取付物厚さ(mm)75 口開き(mm)75 口深(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする