大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
HS(アンスコ(平先(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
14
注文コード
69082064
品番
4X14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
先端形状
平先
ねじの呼び
M4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69082064
4X14
69139272
4X14
HS(アンスコ(平先(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(33個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました