大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ローヘッド六角穴付きボルト(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
注文コード
69082387
品番
3X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M3
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.5
表面処理
BK(SUS黒染め)
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
2
寸法K(mm)
2
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69082387
3X5
69139595
3X5
ローヘッド六角穴付きボルト(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(11個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました