大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ローヘッド六角穴付きボルト(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
69082466
品番
4X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.7
表面処理
BK(SUS黒染め)
寸法t(mm)
2.3
寸法S(mm)
2.5
寸法K(mm)
2.8
寸法dk(Φmm)
7
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69082466
4X10
69139674
4X10
ローヘッド六角穴付きボルト(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(9個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました