大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
極薄ローヘッド(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
14
注文コード
69082728
品番
3X14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
14
頭部形状
極薄ローヘッド
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最小)1.2
寸法S(mm)
1.5
寸法K(mm)
1.3
寸法dk(Φmm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69082728
3X14
69139936
3X14
極薄ローヘッド(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(2個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました