※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69082747
品番
VPA744-1-03TA
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
バルブオプション:(-) 標準タイプ
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(T) NPTF