※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(04) 1/2
(03) 3/8
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
(T) NPTF
(N) NPT
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69082756
品番
VPA744-1-04NB
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
バルブオプション:(-) 標準タイプ
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT