SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ1000_VALVE - バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69082765
品番
VQ1100K-61
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
シール方式
(0) メタルシール
ファンクション
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
仕様
コイル電圧:(6) DC12V
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり