VQ1000_VALVE - バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69082774 品番 VQ1100NR-5C1
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 シール方式(0) メタルシール ファンクション(NR) 標準タイプ + マイナス コモン + 外部パイロット マニュアル(C) ロック式(要工具形) 仕様コイル電圧:(5) DC24V ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする