VQ1000_VALVE - バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69082799 品番 VQ1101-3D1
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
コイル定格電圧(V)(3) AC110 (50/60 Hz) 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 シール方式(1) 弾性体シール ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(D) スライド形ロック式(手動形) 仕様コイル電圧:(3) AC110V (50/60 Hz) ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする