SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ1000_VALVE - バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69082826
品番
VQ1201B-5C1
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(1) 弾性体シール
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
マニュアル
(C) ロック式(要工具形)
仕様
コイル電圧:(5) DC24V
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり