SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ1000_VALVE - バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69082887
品番
VQ1B01-11
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60 Hz)
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
シール方式
(1) 弾性体シール
ファンクション
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
仕様
コイル電圧:(1) AC100V (50/60 Hz)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり