※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手 仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(3) AC110V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オプション:ブラケット:(F) ブラケット付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応 電気回路(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) 注文コード69083027 品番VQ21A1-3YZ-C8-F-Q
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手 ポート数2 コイル定格電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル マニュアル(-) なし 電気回路(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) 仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(3) AC110V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オプション:ブラケット:(F) ブラケット付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする