※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(C6)Φ6用ワンタッチ管継手
仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット、オプション:ブラケット:(L) Lタイプ、オーダーメイド仕様:(-X5) シール材質フッ素ゴム仕様、CE対応:(Q) CE対応
電気回路(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
注文コード69083115
品番VQ21A1-5GZ-C6-L-X5-Q
参考基準価格(税別)¥2,860
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます
他の種類を見る