6X85 六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂 69083157

六角穴付きボルト(SUS316L/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼びM6
長さ(mm)85
内容量1箱(100個)注文コード69083157品番6X85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM6長さ(mm)85ねじピッチ1頭部形状六角穴付き材質SUS316L寸法t(mm)(最小)3寸法r(mm)(最小)0.25寸法S(mm)(呼び)5表面処理生地(または標準)寸法e(mm)(最小)5.723寸法b(mm)24寸法K(mm)(最大)6寸法V(mm)(最大)0.6寸法da(mm)(最大)6.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)10寸法ds(mm)(最大)6ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690831576X85691403386X856X85 六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂 69140338六角穴付きボルト(SUS316L/生地)大阪魂1パック(1個)
419
税込461
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69140338
2021-05-21
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文通りのものが速やかに到着しましたので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする