※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(C6)Φ6用ワンタッチ管継手
仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オプション:ブラケット:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応
電気回路(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)
注文コード69083194
品番VQ21A1-5YH-C6-Q
参考基準価格(税別)¥2,860
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます
他の種類を見る