大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(くぼみ先(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
69083236
品番
4X18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
18
材質
SUS316L
穴の形状
六角穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
0.7
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083236
4X18
69140417
4X18
HS(くぼみ先(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(7個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました