※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C6)Φ6用ワンタッチ管継手 仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、オプション:ブラケット:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X23) シール材質フッ素ゴム・禁油仕様、CE対応:(-) なし 電気回路(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付) 注文コード69083237 品番VQ21A1-5YO-C6-X23
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C6)Φ6用ワンタッチ管継手 ポート数2 コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルコネクタなし マニュアル(-) なし 電気回路(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付) 仕様シリーズ/オリフィス径:2、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、オプション:ブラケット:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X23) シール材質フッ素ゴム・禁油仕様、CE対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする