大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(くぼみ先(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M10
注文コード
69083288
品番
10X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
8
材質
SUS316L
穴の形状
六角穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1.5
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.72
寸法dz(mm)
6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径