※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C10)Φ10用ワンタッチ管継手 仕様シリーズ/オリフィス径:3、コイル電圧:(2) AC200V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、オプション:ブラケット:(F) ブラケット付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし 電気回路(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) 注文コード69083377 品番VQ31A1-2YOB-C10-F
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C10)Φ10用ワンタッチ管継手 ポート数2 コイル定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルコネクタなし マニュアル(B) ロック式(要工具形) 電気回路(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) 仕様シリーズ/オリフィス径:3、コイル電圧:(2) AC200V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、オプション:ブラケット:(F) ブラケット付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする