SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
注文コード
69083745
品番
VQ2200K-5EC1
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(2) 2位置ダブル
保護構造
(-) なし
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) なし
ファンクション
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
マニュアル
(C) ロック式(要工具形)
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
仕様
コイル電圧:(5) DC24V