コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
8
注文コード
69083756
品番
AH56358
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
8/9/9VA(100/200/242V)、片側給電方式
材質
本体:鋼
サイズ
高-77 幅-40 全長-609mm 重-0.6kg
消費電力(W)
8
対応
調光器併用不可
ランプ
電源内蔵直管形LEDランプ
色温度
5000K
ランプ寿命
40,000時間
光束(Lm)
1050
演色指数(Ra)
Ra83