コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯/非常灯
コイズミ(小泉成器)の 非常灯
非常・誘導灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69083826
品番
AR49374L
参考基準価格(税別)
¥109,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024
適合
6H15FA
材質
本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装
サイズ
高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg
タイプ
蓄電池:ニッケル水素電池
消費電力(W)
9.4
対応
調光器併用不可、傾斜天井使用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
5000K
光束(Lm)
610
演色指数(Ra)
Ra85