高天井ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)81.6 注文コード69083860 品番AH57568
参考基準価格(税別)¥105,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は消費電力・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る
仕様85/85/86VA(100/200/242V)、ボルト取付専用、落下防止ワイヤー付(約560mm)、別売人感センサ対応、※耐震クラスS2対応 材質本体:アルミダイカスト・サテンシルバー塗装、アーム:鋼板・サテンシルバー塗装、前面カバー:強化ガラス・透明 サイズ高-269 本体長-296 幅-354 首振角度-180mm 重-3.9kg 消費電力(W)81.6 対応調光器併用不可 機能段調光機能付(70%点灯) 時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度5000K 使用可能温度範囲-10〜40℃ 光束(Lm)14220 演色指数(Ra)Ra82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする