高天井ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)163 タイプ天井直付用 注文コード69083896 品番AH57563
参考基準価格(税別)¥198,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は消費電力・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る
仕様170/169/172VA(100/200/242V)、ボルト取付専用、落下防止ワイヤー付(約560mm)、※耐震クラスS2対応 材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、アーム:鋼板・サテンブラック塗装、前面カバー:強化ガラス・透明 サイズ高-265 本体長-602 幅-322 首振角度-60mm 重-8.1kg タイプ天井直付用 消費電力(W)163 対応調光器併用不可 機能段調光機能付(70%点灯) 時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度5000K 使用可能温度範囲-10〜40℃ 光束(Lm)28440 演色指数(Ra)Ra82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする