曜日別特売
VQ4100R-3B1 VQ4000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69084436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ4000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法-注文コード69084436品番VQ4100R-3B1
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
コイル定格電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)リード線取出方法-切換方式(1) 2位置シングルタイプ(0) プラグインタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)仕様コイル電圧:(3) AC110V(50/60Hz)、リード線取出し方法:-、CEマーキング対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする