CC-1689 Simple Use 焼豚用巻糸(約)20m パール金属 69084831 CC-1689 Simple Use 焼豚用巻糸(約)20m パール金属 69084831

Simple Use 焼豚用巻糸(約)20m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69084831 品番CC-1689
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

丁度良い太さでしっかり巻ける。焼豚作りに・ロールキャベツに

材質綿100% 質量(g)20 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)巻いた状態:80×65×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする