CC-1702 Simple Use チリトリザルボウル パール金属 69084919 CC-1702 Simple Use チリトリザルボウル パール金属 69084919 CC-1702 Simple Use チリトリザルボウル パール金属 69084919 CC-1702 Simple Use チリトリザルボウル パール金属 69084919 CC-1702 Simple Use チリトリザルボウル パール金属 69084919

Simple Use チリトリザルボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:120×140×75 注文コード69084919 品番CC-1702
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は容量・寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

切った食材をすくい取る!新発想のチリトリザルボウル。まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、ザルとボウルのセットです。すくった食材をこぼさずフライパンへ。水にさらしても食材があふれ出ません。下ごしらえした食材をそのままレンジで加熱もOK。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単。ボウルには便利な目盛付きです。収納にもちょうどいいフック付き

材質ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) サイズS 容量(mL)400 質量(g)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:120×140×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする