UA-4556 ステンレス V型ペグ18cm CAPTAIN STAG 69085278 UA-4556 ステンレス V型ペグ18cm CAPTAIN STAG 69085278

ステンレス V型ペグ18cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69085278 品番UA-4556
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

耐食性に優れたステンレス製のV型ペグ。V型形状は本体の強度と土中での抵抗を高めます。重ねてコンパクトに収納可能。中央の4mm穴にロープを通してアンカーとしても使用できます

材質ステンレス鋼 質量(g)27 寸法(cm)18 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)16×9×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする